text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 400 x 40 x 127


Con estas muelas garantizamos una selección a medida de óxidos de aluminio de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas

Artículo No. 9H276178
Diámetro 400
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 400
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descripción

Con estas muelas garantizamos una selección a medida de óxidos de aluminio de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas con aglomerante vitrificado. Se puede conseguir un mayor rendimiento con herramientas de CBN aglomeradas con resina, como la VIB STAR.

Números de artículo

Artículo No. 9H276178
EAN 9003176902339
UBB 500683191315
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 690233
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.