text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 400 x 40 x 127


Las muelas de láminas para husillo PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento de rectific

Artículo No. 4C737427
Diámetro 400
Tipo Otro
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 400
Tipo Otro
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descripción

Las muelas de láminas para husillo PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento de rectificado constantemente mejorado. La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente. Mientras que las muelas de láminas con vástago de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones excepcionalmente reducidas, la versión de 6 mm representa la herramienta abrasiva más versátil de este grupo de productos. Su alta durabilidad las predestina para las más diversas aplicaciones y materiales.

Números de artículo

Artículo No. 4C737427
EAN 9003176201180
UBB 500683140171
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 620118
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.