text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 400 x 40 x 127


Con esta muela garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas con aglomerante vitrificado. Con las herramientas de CBN aglomeradas con resina, como la VIB STAR, se puede conseguir un mayor rendimiento.

Artículo No. 1R399538
Diámetro 400
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 400
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Grinding Wheel

Descripción

Con esta muela garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas con aglomerante vitrificado. Con las herramientas de CBN aglomeradas con resina, como la VIB STAR, se puede conseguir un mayor rendimiento.

Números de artículo

Artículo No. 1R399538
EAN 9003176559199
UBB 500683145956
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 655919
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.