text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 350 x 50 x 127


Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embal

Artículo No. 3X828045
Altura 50
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 24
Adecuado para acero
Diámetro interior 127
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 50
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 24
Adecuado para acero
Diámetro interior 127
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción, que también puede pedirse por separado.

Números de artículo

Artículo No. 3X828045
EAN 9003170329811
UBB 500683045131
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 32981
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.