text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 350 x 50 x 127


Esta muela rectificadora puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente l

Artículo No. 1J098645
Diámetro 350
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 350
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

Descripción

Esta muela rectificadora puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea de mayor calidad es la muela CBN VIB STAR con aglomerante de resina de Tyrolit.

Números de artículo

Artículo No. 1J098645
EAN 9003176644529
UBB 500683154933
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 664452
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.