text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 300 x 40 x 51


Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En

Artículo No. 7L382132
Altura 40
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 60
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 40
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 60
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 51
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o se puede pedir por encargo.

Números de artículo

Artículo No. 7L382132
EAN 9003178675989
UBB 500683214349
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 867598
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.