text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 300 x 30 x 76,2


Esta muela rectificadora puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente l

Artículo No. 3F494237
Anchura 30
Diámetro del agujero (mm) 76.2
Diámetro 300
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 30
Diámetro del agujero (mm) 76.2
Diámetro 300
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descripción

Esta muela rectificadora puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea de mayor calidad es la muela CBN VIB STAR con aglomerante de resina de Tyrolit.

Números de artículo

Artículo No. 3F494237
EAN 9003176644109
UBB 500683153372
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 664410
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.