text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 250 x 32 x 40


Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embal

Artículo No. 0R732964
Altura 32
Diámetro del disco (mm) 250
Granulación 36
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 32
Diámetro del disco (mm) 250
Granulación 36
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 40
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción, que también puede pedirse por separado.

Números de artículo

Artículo No. 0R732964
EAN 9003170045773
UBB 500683226145
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34046765
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.