text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 250 x 32 x 32


Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En

Artículo No. 8H305113
Altura 32
Diámetro del disco (mm) 250
Granulación 80
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 32
Diámetro del disco (mm) 250
Granulación 80
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Números de artículo

Artículo No. 8H305113
EAN 9003171266658
UBB 500683070782
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 126665
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.