text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 200X20X51


Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de corindón da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embala

Artículo No. 8U849789
Diámetro del eje (mm) 51
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 51
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 51
Apto para madera No
Adecuado para pintura No
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura bien
Apto para masilla No
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de corindón da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Números de artículo

Artículo No. 8U849789
EAN 9003178268396
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 826839
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.