text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 200 x 32 x 51


La muela abrasiva PREMIUM Silentio establece nuevos hitos en términos de ruido. Con una reducción de ruido de 10 decibelios, su percepción del ruido se minimiza en un 50% y la carga sobre su oído durante el trabajo se reduce significativamente. De este modo, se multiplica la comodidad del operario y se evitan daños físicos permanentes. Además, esta inno

Artículo No. 1X990879
Altura 32
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 60
Adecuado para acero
Diámetro interior 51
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 32
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 60
Adecuado para acero
Diámetro interior 51
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

La muela abrasiva PREMIUM Silentio establece nuevos hitos en términos de ruido. Con una reducción de ruido de 10 decibelios, su percepción del ruido se minimiza en un 50% y la carga sobre su oído durante el trabajo se reduce significativamente. De este modo, se multiplica la comodidad del operario y se evitan daños físicos permanentes. Además, esta innovadora herramienta convence con una forma de muela especial para la aplicación en acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 1X990879
EAN 9003175165940
UBB 500683131345
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 516594
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.