text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 200 x 32 x 51


Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Cikkszám 1O127692
Altura 32
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 46
Adecuado para acero
Diámetro interior 51
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Altura 32
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 46
Adecuado para acero
Diámetro interior 51
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Cikkszámok

Cikkszám 1O127692
EAN 9003170998642
UBB 500683063936
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 99864
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.