text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 200 x 25 x 51


Con esta muela diamantada podrá rectificar todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas hojas de cizalla. Juegos de muelas para el mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D126 - D54. El aglomerante resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan consid

Artículo No. 7F823447
Altura 25
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 60
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 25
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 60
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 51
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Con esta muela diamantada podrá rectificar todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas hojas de cizalla. Juegos de muelas para el mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D126 - D54. El aglomerante resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan considerablemente la vida útil en comparación con las muelas de afilado en seco.

Números de artículo

Artículo No. 7F823447
EAN 9003175345397
UBB 500683134158
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 534539
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.