text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 200 x 25 x 32


La especificación elástica suave de esta muela significa que sigue perfectamente los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Puede utilizarse para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuada para rebabas grandes o altas velocidades de arranque de material.

Artículo No. 7L680600
Altura 25
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 150
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 25
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 150
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descripción

La especificación elástica suave de esta muela significa que sigue perfectamente los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Puede utilizarse para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuada para rebabas grandes o altas velocidades de arranque de material.

Números de artículo

Artículo No. 7L680600
EAN 9003170327657
UBB 500683044712
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 32765
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.