text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 200 x 25 x 20


Gracias a su suave elasticidad, esta muela se adapta perfectamente a los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Se puede utilizar para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuada para rebabas de gran tamaño ni para elevados índices de arranque de material.

Artículo No. 0S088809
Altura 25
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 240
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 25
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 240
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descripción

Gracias a su suave elasticidad, esta muela se adapta perfectamente a los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Se puede utilizar para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuada para rebabas de gran tamaño ni para elevados índices de arranque de material.

Números de artículo

Artículo No. 0S088809
EAN 9003173203699
UBB 500683094394
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 320369
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.