text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 200 x 20 x 40


Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción, que también puede pedirse por separado.

Artículo No. 2M389778
Altura 20
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 36
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 20
Diámetro del disco (mm) 200
Granulación 36
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 40
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción, que también puede pedirse por separado.

Números de artículo

Artículo No. 2M389778
EAN 9003171476569
UBB 500683074339
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 147656
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.