text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 175 x 32 x 32


Las muelas con mango de cerámica PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de la viruta y el resultado superficial q

Artículo No. 6K741268
Altura 32
Diámetro del disco (mm) 175
Granulación 60
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 32
Diámetro del disco (mm) 175
Granulación 60
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Las muelas con mango de cerámica PREMIUM son a menudo la única forma de conseguir resultados superficiales de alta calidad en lugares de difícil acceso. Las puntas garantizan la mayor vida útil posible para trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos. Gracias a la óptima coordinación entre el rendimiento de la viruta y el resultado superficial que se desea obtener, se pueden conseguir los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Números de artículo

Artículo No. 6K741268
EAN 9003175488155
UBB 500683134729
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 548815
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.