text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 175 x 20 x 32


El disco de láminas PREMIUM OVERLAP es su socio de confianza cuando se trata del acabado preciso de una soldadura en ángulo, una ranura o una acanaladura. Para alcanzarlos y mecanizarlos perfectamente, esta herramienta está equipada con aletas que sobresalen unos 10 mm del borde del tubo. Además, el disco de láminas OVERLAP convence por su capacidad de

Artículo No. 8D636869
Altura 20
Diámetro del disco (mm) 175
Granulación 80
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 20
Diámetro del disco (mm) 175
Granulación 80
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

El disco de láminas PREMIUM OVERLAP es su socio de confianza cuando se trata del acabado preciso de una soldadura en ángulo, una ranura o una acanaladura. Para alcanzarlos y mecanizarlos perfectamente, esta herramienta está equipada con aletas que sobresalen unos 10 mm del borde del tubo. Además, el disco de láminas OVERLAP convence por su capacidad de arranque y su vida útil.

Números de artículo

Artículo No. 8D636869
EAN 9003175436156
UBB 500683134315
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 543615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.