text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 150 x 20 x 32


La especificación elástica suave de esta muela significa que sigue perfectamente los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Puede utilizarse para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuada para rebabas grandes o altas velocidades de arranque de material.

Artículo No. 9W019749
Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 150
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 150
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descripción

La especificación elástica suave de esta muela significa que sigue perfectamente los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Puede utilizarse para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuada para rebabas grandes o altas velocidades de arranque de material.

Números de artículo

Artículo No. 9W019749
EAN 9003170222570
UBB 500683041171
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 22257
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.