text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 150 x 20 x 32


Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En

Artículo No. 7V565811
Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 46
Adecuado para acero
Diámetro interior 32
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 46
Adecuado para acero
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Números de artículo

Artículo No. 7V565811
EAN 9003170026970
UBB 500683020530
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2697
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.