text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 150 x 20 x 32


Este producto se ha desarrollado especialmente para el afilado de cuchillas. Su tamaño de grano y su sistema de aglomerante a medida permiten obtener un afilado especialmente frío. Su superficie fina mejora la capacidad de corte y la vida útil de las herramientas de corte. Preste atención al sentido de giro de la muela cuando la utilice. La muela de afi

Artículo No. 3C850733
Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 800
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 800
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Descripción

Este producto se ha desarrollado especialmente para el afilado de cuchillas. Su tamaño de grano y su sistema de aglomerante a medida permiten obtener un afilado especialmente frío. Su superficie fina mejora la capacidad de corte y la vida útil de las herramientas de corte. Preste atención al sentido de giro de la muela cuando la utilice. La muela de afilado debe alejarse siempre del filo de corte. Además, el diámetro de la pestaña de la muela debe ser al menos dos tercios del diámetro de la muela.

Números de artículo

Artículo No. 3C850733
EAN 9003170072045
UBB 500683032188
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 7204
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.