text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 150 x 20 x 20


Gracias a su elasticidad blanda, esta muela se adapta perfectamente a los contornos de la pieza y no altera la geometría de la superficie. Se puede utilizar para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuado para rebabas grandes o altos índices de arranque de material.

Artículo No. 9G541156
Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 400
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 400
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descripción

Gracias a su elasticidad blanda, esta muela se adapta perfectamente a los contornos de la pieza y no altera la geometría de la superficie. Se puede utilizar para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuado para rebabas grandes o altos índices de arranque de material.

Números de artículo

Artículo No. 9G541156
EAN 9003170712125
UBB 500683056500
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 71212
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.