text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 150 x 20 x 20


La especificación elástica suave de esta muela significa que sigue perfectamente los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Puede utilizarse para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuada para rebabas grandes o altas velocidades de arranque de material.

Artículo No. 2C751077
Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 20
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descripción

La especificación elástica suave de esta muela significa que sigue perfectamente los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Puede utilizarse para pulir, esmerilar fino, esmerilar con efecto, desbarbar, matear y afilar. Sin embargo, no es adecuada para rebabas grandes o altas velocidades de arranque de material.

Números de artículo

Artículo No. 2C751077
EAN 9003170071864
UBB 500683031768
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 7186
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.