text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 150 x 13 x 25


Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En

Artículo No. 3Z261563
Altura 13
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 13
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 25
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de óxido de aluminio da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Números de artículo

Artículo No. 3Z261563
EAN 9003176641856
UBB 500683149594
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 664185
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.