text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 146910 200 x 25 x 32 36P5AV17


Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embal

Artículo No. T6300.146.910
Altura 25
Diámetro del disco (mm) 200
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 25
Diámetro del disco (mm) 200
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descripción

Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción, que también puede pedirse por separado.

Números de artículo

Artículo No. T6300.146.910
EAN 9003171469103
UBB 500504513226
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 146910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.