text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 140X3


Con esta muela obtendrá un producto preciso que aumentará considerablemente la vida útil de sus motosierras. El radio del perfil de este producto corresponde a la mitad de la anchura de la muela y está óptimamente adaptado al radio de la base del diente. Esta herramienta es adecuada para el afilado en seco con forma de perfil de filo 1F y un diámetro de

Artículo No. 0D089444
Diámetro del eje (mm) 12
Diámetro del disco (mm) 140
Granulación 54
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 12
Diámetro del disco (mm) 140
Granulación 54
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 12
Apto para madera No
Adecuado para pintura No
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura media
Apto para masilla No
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descripción

Con esta muela obtendrá un producto preciso que aumentará considerablemente la vida útil de sus motosierras. El radio del perfil de este producto corresponde a la mitad de la anchura de la muela y está óptimamente adaptado al radio de la base del diente. Esta herramienta es adecuada para el afilado en seco con forma de perfil de filo 1F y un diámetro de 140 mm.

Números de artículo

Artículo No. 0D089444
EAN 9003171237160
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 123716
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.