text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 125 x 25 x 32


Este producto se ha desarrollado especialmente para el afilado de cuchillas. Su tamaño de grano y su sistema de aglomerante a medida permiten conseguir un afilado especialmente frío. Su superficie fina mejora la capacidad de corte y la vida útil de las herramientas de corte. Preste atención al sentido de giro de la muela cuando la utilice. La muela de a

Artículo No. 7A120191
Altura 25
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 800
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 25
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 800
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Descripción

Este producto se ha desarrollado especialmente para el afilado de cuchillas. Su tamaño de grano y su sistema de aglomerante a medida permiten conseguir un afilado especialmente frío. Su superficie fina mejora la capacidad de corte y la vida útil de las herramientas de corte. Preste atención al sentido de giro de la muela cuando la utilice. La muela de afilado debe alejarse siempre del filo de corte. Además, el diámetro de la pestaña de la rueda debe ser al menos dos tercios del diámetro de la rueda.

Números de artículo

Artículo No. 7A120191
EAN 9003170025409
UBB 500683019565
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.