text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 125 x 25 x 20


Este producto se ha desarrollado especialmente para el afilado de blanqueadores. Su tamaño de grano y su sistema de aglomerante a medida permiten conseguir un afilado especialmente frío. Su superficie fina mejora la capacidad de corte y la vida útil de las herramientas de corte. Preste atención al sentido de giro de la muela cuando la utilice. La muela

Artículo No. 4X845575
Altura 25
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 800
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 25
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 800
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Descripción

Este producto se ha desarrollado especialmente para el afilado de blanqueadores. Su tamaño de grano y su sistema de aglomerante a medida permiten conseguir un afilado especialmente frío. Su superficie fina mejora la capacidad de corte y la vida útil de las herramientas de corte. Preste atención al sentido de giro de la muela cuando la utilice. La muela de afilado debe alejarse siempre del filo de corte. Además, el diámetro de la pestaña de la rueda debe ser al menos dos tercios del diámetro de la rueda.

Números de artículo

Artículo No. 4X845575
EAN 9003170071338
UBB 500683031503
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 7133
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.