text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela abrasiva Tyrolit 100 x 35 x 32


Las ruedas de láminas para husillo PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento de rectific

Artículo No. 0G557620
Diámetro 100
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 100
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Tipo de partículas Otro
Granulación según CAMI 126
Marca Tyrolit
Type Cup Grinding Wheel

Descripción

Las ruedas de láminas para husillo PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. Gracias a la disposición radial de las láminas, se garantiza un desgaste continuo del abrasivo revestido, así como la exposición constante de nuevo grano abrasivo. Como resultado, se consigue un rendimiento de rectificado constantemente mejorado. La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente. Mientras que las muelas de láminas con vástago de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones excepcionalmente reducidas, la versión de 6 mm representa la herramienta abrasiva más versátil de este grupo de productos. Su alta durabilidad las predestina para las más diversas aplicaciones y materiales.

Números de artículo

Artículo No. 0G557620
EAN 9003176497231
UBB 500683144546
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 649723
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.