text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm3xH3mm 3 mm high-grade corundum AR 100 KU PFERD


Artículo No. 3D737286
Forma de la cabeza Redondo/globo
Número máximo de revoluciones (1/min) 300200
Longitud total (mm) 35
Diámetro 3
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 100
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Número máximo de revoluciones (1/min) 300200
Longitud total (mm) 35
Diámetro 3
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 100
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Adecuada para metales no férricos No
Apto para vidrio No
Tipo de partículas Corundum
Fresa No
Granulación según CAMI 100
Apto para porcelana No
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 3D737286
EAN 4007220101018
UBB 500581697850
UNSPSC 49211805
Artículo del fabricante nr 31702270
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.