text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm16xH16mm 56 mm 6 mm high-grade corundum AR 30 KU PFER


Artículo No. 3D590476
Forma de la cabeza Redondo/globo
Número máximo de revoluciones (1/min) 59600
Longitud total (mm) 56
Diámetro 6
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 30
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Número máximo de revoluciones (1/min) 59600
Longitud total (mm) 56
Diámetro 6
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 30
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Adecuada para metales no férricos No
Apto para vidrio No
Tipo de partículas Corundum
Fresa No
Granulación según CAMI 30
Apto para porcelana No
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 3D590476
EAN 4007220101278
UBB 500581696118
UNSPSC 31191506
Artículo del fabricante nr 31707273
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.