text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm10xH25mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KE PFERD


Artículo No. 6L421884
Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Número máximo de revoluciones (1/min) 95400
Diámetro 6
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Número máximo de revoluciones (1/min) 95400
Diámetro 6
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Adecuada para metales no férricos No
Apto para vidrio No
Tipo de partículas Corundum
Fresa No
Granulación según CAMI 46
Apto para porcelana No
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 6L421884
EAN 4007220102787
UBB 500582820832
UNSPSC 31191506
Artículo del fabricante nr 32209274
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.