Mezcladoras
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas de construcción
Herramientas para ladrillos y estucador
Mezcladoras
8W819429
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
Mortar stirrer MK 120 mm 590 mm 15-25 kg M14 COLLOMIX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8W819429
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
120
Cantidad de material agitable (kg)
15 - 25
Marca
Collomix
Codigo SA
82079099
Model
MK 120 M
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
120
Cantidad de material agitable (kg)
15 - 25
Marca
Collomix
Codigo SA
82079099
Model
MK 120 M
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8W819429
EAN
4011024417190
UBB
500583672562
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
41719-000