text.skipToContent text.skipToNavigation

Mordaza de mordazas paralelas Gedore 137SP 250 mm


Apertura: 50 mm, Con tornillo de ajuste, Palanca de desbloqueo bajo presión constante de muelle especial, Cuerpo de chapa de acero, Niquelado, niquelado

Numer artykułu G2543.000.250
Aislamiento No
Longitud total (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 50
Pinzas de soldadura No
Marca Gedore
Pakowane po 1

Specyfikacje

Aislamiento No
Longitud total (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 50
Pinzas de soldadura No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 700
Codigo SA 8204120000
Type Grip Wrench

Opis

Apertura: 50 mm, Con tornillo de ajuste, Palanca de desbloqueo bajo presión constante de muelle especial, Cuerpo de chapa de acero, Niquelado, niquelado

Numery artykułów

Numer artykułu G2543.000.250
EAN 4010886640708
UBB 240102179415
UNSPSC 27112124
Artykuł producenta nr 6407000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.