Test catalogus aantal
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
8U602659
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
Mordaza Bosch GNA 75-16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8U602659
Altura
142
Carrera en vacío (1/min)
2600
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
290
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
1.8
Radio mínimo (mm)
40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
142
Carrera en vacío (1/min)
2600
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
290
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
1.8
Radio mínimo (mm)
40
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
1.6
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm)
1
Espesor máx. del material en acero 800 N/mm². (mm)
0.7
Anchura de la pista de corte (mm)
5
Diámetro del agujero inicial (mm)
21
Marca
Bosch
Codigo SA
84672985
Model
GNA 75-16
Type
Nibbler
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U602659
EAN
3165140843072
UBB
500649162525
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
0601529400