text.skipToContent text.skipToNavigation

MONOBOLT Countersunk head open end blind rivet, high strength Cincado con espesor Cr (III) 6,4X12,07MM (b)


Artículo No.
Material del mandril Acero
Rango de sujeción (máx.) 12.07
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Embalado por 1.500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Material del mandril Acero
Rango de sujeción (máx.) 12.07
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)

Dimensiones

B (min.) 10.1
D1 (max.) 2.4
Gama de apriete 3.17-12.07
Agujero ø 6.6
M 26.4
Resistencia al corte (kN) 11.78
T (min.) 12.2
Resistencia a la tracción, típica (kN) 10.45

Números de artículo

Artículo No. 34502.064.012
EAN 8717077783003
UBB 500682639660
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 02761-00821

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.