text.skipToContent text.skipToNavigation

MONOBOLT Countersunk head open end blind rivet, high strength 6,4X12,07MM (c)


Artículo No.
Material del mandril Aluminio
Rango de sujeción (máx.) 12.07
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 5 / Aluminio AlCu4SiMg
Embalado por 1.500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Material del mandril Aluminio
Rango de sujeción (máx.) 12.07
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 5 / Aluminio AlCu4SiMg

Dimensiones

B (min.) 10.1
D1 (max.) 2.4
Gama de apriete 3.17-12.07
Agujero ø 6.6
M 27.2
Resistencia al corte (kN) 6
T (min.) 13
Resistencia a la tracción, típica (kN) 4.22

Números de artículo

Artículo No. 34503.064.012
EAN 8717077783010
UBB 500682639744
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 02764-00821

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.