text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote BR-2 PLUS Grasa Tubo Negro 100 gr


● Alta capacidad de carga ● Adecuado para la lubricación de larga duración ● Buena resistencia a la oxidación ● Propiedades de lubricación de emergencia, es decir, en el caso De fricción mixta está provisto de protección antidesgaste con lubricantes sólidos y aditivos EP ● Elevada resistencia al arrastre por agua ● Buena protección contra la corrosión ● Alta protección frente a la corrosión de contacto. ● Rango de temperaturas – Desde -30 hasta +130°C +150°C durante períodos cortos

Artículo No. 90755.000.100
Diseño Lubricante
Embalaje Tube
Material Aceite mineral
Fijo
Peso neto (g) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Lubricante
Embalaje Tube
Material Aceite mineral
Fijo
Peso neto (g) 100
Fluido No
Model BR-2 Plus
Type 08.32.11.82

Números de artículo

Artículo No. 90755.000.100
EAN 5413278529862
UBB 500512031286
UNSPSC 15121900
Artículo del fabricante nr 0060010_T100G
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.