text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote Aceite lubricante Transparente 400ml


● Excelentes propiedades desmoldeantes ● Reduce la fricción y el desgaste ● Proporciona una superficie de mejor calidad y más fácil de limpiar ● Lubrica partes de plástico y goma ● Combustible ● Cumple con la lista de requisitos de la regulación 21 CFR 178.3570 de la F.D.A. y está registrada como H1 en la NSF como categoría de “contacto accidental con alimentos”. ● Rango de temperaturas – Desde -40 hasta +200°C

Artículo No. 90780.000.400
Diseño Lubricante
Embalaje Spray
Volumen (ml) 400
Material Silicone oil
Fijo No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Lubricante
Embalaje Spray
Volumen (ml) 400
Material Silicone oil
Fijo No
Fluido
Marca Molykote
Peso por pieza (g) 410
Model Spray
Type 01.97.95.07

Números de artículo

Artículo No. 90780.000.400
EAN 5413278581501
UBB 500505555440
UNSPSC 12181600
Artículo del fabricante nr 0020010_SP400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.