text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Calibre Vernier 500-151-30


Rango de medida: 0-150 mm Precisión: ≤ 200 mm: ±0,02 mm / 200 mm: ±0,03 mm(excluyendo error de cuantificación) ORIGIN (puesta a cero ABS): Si Selector ZERO/ABS: Si ON/OFF: Si Funciones: Con rodillo de accionamiento Metrica-pulgadas: Métrica Barra de profundidad: plano Resolución: 0,01 mm Salida de datos: Si L: 233 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 16.5 mm D: 16 mm Visualizador: LCD, altura de dígitos 9 mm Entregado: En caja blanda, incluye 1 bateria Peso: 164 g

Artículo No. M5200.000.151
Longitud (mm) 233
Indicación digital
Dimensión de profundidad
Precisión (mm) 0.03
Rango de medición (mm) 0 - 150
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 233
Indicación digital
Dimensión de profundidad
Precisión (mm) 0.03
Rango de medición (mm) 0 - 150
Graduación métrica
Graduación imperial
Tipo de ajuste fino Deslizar
Marca Mitutoyo
Peso por pieza (g) 168
Type Digital Caliper

Números de artículo

Artículo No. M5200.000.151
EAN 4946368667850
UBB 500620312453
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 500-151-30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.