text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Calibre Vernier 122 0-150mm


Rango de medida: 0-150 mm/0-6" Precisión: Ver lista de especificaciones Graduación: 0.05 mm-1/128" Precisión : ±0,05 mm/0.002" Metrica-pulgadas: métrica/Inch Barra de profundidad: plano Con ajuste de momento: Si L: 229 mm A: 40 mm B: 21.5 mm C: 17 mm D: 16 mm Entregado: In soft case Peso: 142 g

Artículo No. M5206.531.122
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 229
Dimensión de profundidad
Precisión (mm) 0.05
Rango de medición (mm) 0 - 150
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 229
Dimensión de profundidad
Precisión (mm) 0.05
Rango de medición (mm) 0 - 150
Graduación métrica
Graduación imperial
Tipo de ajuste fino Deslizar
Marca Mitutoyo
Type Vernier Caliper with Thump Clamp

Números de artículo

Artículo No. M5206.531.122
EAN 4946368110554
UBB 240195052883
UNSPSC 27111806
Artículo del fabricante nr 531-122
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.