text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU ZWENKTSTR 415E


Rango de medida: 1 mm Graduación: 0.01 mm Escala: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Punta de contacto: Rosca M 1,7 x 0,35 Rodamientos montados sobre piedras preciosas: Si Palpador largo: Si No magnético: Si Funciones: Conjunto básico Metrica-pulgadas: Métrica Palpador metal duro Ø2 mm nº: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Presión de medida (N): ≤ 0,2 N Entregado: En estuche con vástago de amarre ø8 mm Peso: 42 g

Embalado por 1

Descripción

Rango de medida: 1 mm Graduación: 0.01 mm Escala: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Punta de contacto: Rosca M 1,7 x 0,35 Rodamientos montados sobre piedras preciosas: Si Palpador largo: Si No magnético: Si Funciones: Conjunto básico Metrica-pulgadas: Métrica Palpador metal duro Ø2 mm nº: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Presión de medida (N): ≤ 0,2 N Entregado: En estuche con vástago de amarre ø8 mm Peso: 42 g

Números de artículo

Artículo No. M5415.513.415
UBB 500502282337
UNSPSC 27111806
Artículo del fabricante nr 513-415E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.