text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU DEPT GAUGE 527 102


Rango de medida: 0-200 mm Precisión: Ver lista de especificaciones Graduación: 0.02 mm Precisión : ±0,03 mm Funciones: Con ajuste fino Base (anchoxalto): 100 x 6.5mm Metrica-pulgadas: Métrica L: 310 mm Peso: 300 g

Artículo No. M5281.527.102
Longitud (mm) 310
Dimensión de profundidad
Precisión (mm) 0.03
Rango de medición (mm) 0 - 200
Graduación métrica
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 310
Dimensión de profundidad
Precisión (mm) 0.03
Rango de medición (mm) 0 - 200
Graduación métrica
Graduación imperial
Tipo de ajuste fino Deslizar
Marca Mitutoyo
Peso por pieza (g) 290
Type Vernier Caliper

Números de artículo

Artículo No. M5281.527.102
EAN 4946368108582
UBB 240195052131
UNSPSC 27111806
Artículo del fabricante nr 527-102
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.