text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Gedore Calibre 711 230mm


Acero inoxidable, templado, Conmutable de mm a pulgadas, Rango de medición 0 - 150 mm/6, Salida de datos (mini-USB), Puesta a cero en cualquier posición, Pico de medición finamente alisado y lapeado, Gran pantalla LCD (altura de los dígitos 9 mm), Utilizable con o sin rodillo de pulgar (pieza de recambio sin rodillo de pulgar incluida en el suministro p

Artículo No. G2885.000.230
Longitud 230
Indicación digital
Dimensión de profundidad
Precisión (mm) 0.01
Rango de medición (mm) ['0.000', '150.000']
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 230
Indicación digital
Dimensión de profundidad
Precisión (mm) 0.01
Rango de medición (mm) ['0.000', '150.000']
Material Acero inoxidable
Graduación métrica
Graduación imperial
Marca Gedore

Descripción

Acero inoxidable, templado, Conmutable de mm a pulgadas, Rango de medición 0 - 150 mm/6, Salida de datos (mini-USB), Puesta a cero en cualquier posición, Pico de medición finamente alisado y lapeado, Gran pantalla LCD (altura de los dígitos 9 mm), Utilizable con o sin rodillo de pulgar (pieza de recambio sin rodillo de pulgar incluida en el suministro para automontaje), En robusto estuche protector, En robusto estuche de plástico

Números de artículo

Artículo No. G2885.000.230
EAN 4010886655009
UBB 240195242062
UNSPSC 27111806
Artículo del fabricante nr 6550070
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.