text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU COMPARADOR 1044SB-15

Descripción

Modelo con Oreja: 1044S-15 Rango de medida: 5 mm Rango : 12 µm Rangopor vuelta: 1 mm Graduación: 0.01 mm Escala: 0-100 (100-0) Dial continuo: Si Rodamientos montados sobre piedras preciosas: Si Metrica-pulgadas: Métrica Repetibilidad µm: 3 µm Peso g90/70 g Cualquier 1/105.0 µm Cualquier 110.0 µm Cualquier 1/29.0 µm Error de hístereis: 3 µm A: 32.5 mm B: 47.5 mm C: 40 mm D: 14.5 mm E: 20 mm F: 13.8 mm G: 13.7 mm H: 38 mm I: 6.6 mm Fe: 12 µm Fu: 3 µm Fges: 14 µm Presión de medida (N): 0.1 - 0.4 N

Números de artículo

Artículo No. M5315.000.100
EAN 4946368576329
UBB 500502262941
UNSPSC 27111806
Artículo del fabricante nr 1044SB-15
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.