text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3804 length 210 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 7.5 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Artículo No. 9C745653
Modelo Otro
Longitud de la hoja (mm) 50
Longitud (mm) 210
Asidero de material plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Modelo Otro
Longitud de la hoja (mm) 50
Longitud (mm) 210
Asidero de material plástico

Descripción

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Números de artículo

Artículo No. 9C745653
EAN 4033119000452
UNSPSC 27111506
Artículo del fabricante nr 3.804 (4000814529)
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.