Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3L261911
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
Mini spiral flute router bit nominal diameter 5 mm HSS-Co8 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3L261911
Diseño
Fresa espiral
Longitud total (mm)
39
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
8
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Fresa espiral
Longitud total (mm)
39
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
8
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Apta para fresadora de inmersión
Sí
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3L261911
EAN
4015448920410
UBB
500581777967
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866012