Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
2L664870
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
Mini spiral flute router bit nominal diameter 3.5 mm HSS-Co8 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L664870
Diseño
Fresa espiral
Longitud total (mm)
37
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
6
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Fresa espiral
Longitud total (mm)
37
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
6
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Apta para fresadora de inmersión
Sí
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3.5
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L664870
EAN
4015448920380
UBB
500581478723
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866006