text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini spiral flute router bit nominal diameter 2.5 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 4V705985
Diseño Fresa espiral
Longitud total (mm) 36
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 5
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Fresa espiral
Longitud total (mm) 36
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 5
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Apta para fresadora de inmersión
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 2.5
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4V705985
EAN 4015448920359
UBB 500582244579
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.