text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini pelacables Knipex 100 mm


Mini pelacables Pelado preciso, ajuste escalonado a los diámetros de los conductores. Con cortador de alambre. Tope de longitud ajustable de 4,0 - 15,0 mm. Con dispositivo de bloqueo. Para conductores finos de cobre Ø 0,3 a 1,0 mm. - Capacidad de desaislado (diámetro): Ø 0,3 - 1mm- AWG: 28 - 18

Artículo No. K1012.080.100
Protección de la superficie Forrado de plástico
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la tira ajustable
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Forrado de plástico
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la tira ajustable
Diámetro de banda (mm) 0.3 - 1
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 340
Codigo SA
Type Mini Wire Stripper in Blister Pack

Descripción

Mini pelacables Pelado preciso, ajuste escalonado a los diámetros de los conductores. Con cortador de alambre. Tope de longitud ajustable de 4,0 - 15,0 mm. Con dispositivo de bloqueo. Para conductores finos de cobre Ø 0,3 a 1,0 mm. - Capacidad de desaislado (diámetro): Ø 0,3 - 1mm- AWG: 28 - 18

Números de artículo

Artículo No. K1012.080.100
EAN 4003773043119
UBB 419187981297
UNSPSC 27112151
Artículo del fabricante nr 12 80 100 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.